アルス
採果鋏 BP
刃先が反っている為、柿・梨・蜜柑の収穫に最適! デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。
用途
果実の収穫作業に
全長(mm)
160
刃長(mm)
26
仕様
曲刃、板金+ビニールコーティンググリップ
質量(g)
90
使用目的
収穫作業
切断対象
果実
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69388052
310-BP
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください