アルス
芯切鋏 曲刃 BP
先丸の曲刃でキズつきを防いで、果実の芯を根元でカットします。 採収鋏310よりも刃先の反りが大きく、柿・梨・不知火・デコポン・デコチョンの収穫、芯切りに最適です。
用途
果実の芯切り作業に
全長(mm)
155
刃長(mm)
25
仕様
曲刃、板金+ビニールコーティンググリップ
質量(g)
90
使用目的
切り作業
切断対象
果実の芯
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69388077
310-D-K-BP
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください