アルス
ぶどう鋏デラックス 直刃 袋入
握りやすいグリップと、シャ―プな刃先は、ぶどうや果実の採果作業に抜群の操作性を発揮します。 直刃タイプです。
用途
ぶどうなどの果実の採果作業に
全長(mm)
155
刃長(mm)
30
仕様
ソフトグリップ
質量(g)
45
使用目的
採果作業
切断対象
ぶどう、果実
材質(刃)
ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69388095
320DX-T
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください