アルス
アルスヌーボーダブル ピンク
ワイヤーカット機能のついた便利なはさみ! 14番(直径2mmのワイヤー)までカット。 フラワ―アレンジメントや園芸のあらゆるシ―ンで大活躍します。 グリップのカラーはピンクです。
用途
フラワーアレンジメント、ワイヤーのカットに
全長(mm)
169
刃長(mm)
40
仕様
ソフトグリップ、カラー・ピンク
質量(g)
60
表面処理
ハードクローム仕上げ
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断目安(Φmm)
ワイヤー:#14(直径2.0mm)×1本#18(直径1.2mm)×3本
内容量
1個
注意
※硬鋼線または、刃を傷めますのでピアノ線は切らないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69388183
3100-P
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください