みかん採収鋏

みかん採収鋏 - アルスみかん採収鋏 - アルスみかん採収鋏 - アルスみかん採収鋏 - アルスみかん採収鋏 - アルスみかん採収鋏 - アルスみかん採収鋏 - アルスみかん採収鋏 - アルス
(1件のレビュー)

みかんや果実の収穫に。 丸い刃先は、デリケ―トな果物に傷がつきにくい設計です。 また、刃先が短いので細かな作業を難無くこなします。

用途みかんや果実の採収に刃長(mm)24使用目的採収切断対象みかん、果実材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
種別
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69388235400-BP140大直 BP75
1,200
859
945(税込)
4日以内出荷
返品不可
69388244400140大直 袋入75
1,000
739
813(税込)
当日出荷
69388253420130小直 袋入65
1,000
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69388262410-BP140大曲 BP75
1,200
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
69388278410140大曲 袋入75
1,100
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69388287430130小曲 袋入65
1,100
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69388278
2020-12-22
用途: トマトの収穫
農・林・水産業

使い込むと板金の部分が変形して来るので、使いづらくなる。
しかし、刃の部分は一番良く切れるので、とても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする