アルス
プチクラフト鋏
携帯にも適した小型のクラフト鋏です。 小さな刃先が、細かな芽摘み作業等に最適です。 柄はソフトグリップで手の負担が少なく、長時間の使用でも疲れにくくなっています。
用途
細かな切断作業に
全長(mm)
126
刃長(mm)
30
仕様
曲刃、ソフトグリップ仕上げ
質量(g)
25
表面処理
ハードクローム仕上げ
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69388296
360-T
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください