アルス
高級剪定鋏PRO用替刃
(1件のレビュー)
高級剪定鋏ブイセブンプロ用の替刃です。
用途
生木の剪定
使用目的
剪定
切断対象
生木
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69388332
V-7PRO-1
93
48
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
69388348
V-8PRO-1
100
54
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください