アルス
軽量刈込鋏 レッド
軽くて強いハイテク鋏。 グッドデザイン賞に輝く刈込鋏は垣根の整枝に好適です。
用途
生垣・植え込みの葉刈りに
全長(mm)
500
刃長(mm)
150
仕様
ダイヤルナット、刃カバー付き、打ち合いクッション
質量(g)
555
表面処理
特殊表面処理
使用目的
葉刈り
切断対象
植え込み、生垣
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69388357
K-800-R
¥
5,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【ARS】K-800-R 女性に扱いやすいコンパクトな刈込鋏
参考になった