曜日別特売

伸縮式強力刈込鋏

伸縮式強力刈込鋏 - アルス伸縮式強力刈込鋏 - アルス

生垣や植え込みのお手入れに便利な刈込鋏です。 直径15mmまでの太い枝もカットする強力タイプの刃です。 葉刈りから枝の剪定までガーデニングに幅広くお使いいただけます。 アルミパイプを採用し930gと軽い為、長時間の使用でも疲れにくく女性やお年寄りの方にもオススメです。 3段階伸縮式、最長1,020mmまで伸ばして使用できるため、高い枝や遠い位置のカットにも便利です。 高炭素刃物鋼を使用した高品質な刈込ハサミ、庭木・垣根のお手入れで活躍します。 対象樹木:カイヅカイブキ、イヌツゲ、イヌマキ、ウバメガシ、キンモクセイ、ツツジ、サツキ、レッドロビンなど

用途生垣・植え込みの葉刈りや整枝に全長(mm)690-1020刃長(mm)120仕様刃カバー付き、ダイヤルナット質量(g)930使用目的整枝、葉刈り切断対象植え込み、生垣材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69388366K-950Z
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ARS】伸縮式強力刈込鋏(K-950Z) 高所の枝を安全にカット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする