曜日別特売

ズームチョキエコノ 採集型

ズームチョキエコノ 採集型 - アルスズームチョキエコノ 採集型 - アルスズームチョキエコノ 採集型 - アルスズームチョキエコノ 採集型 - アルスズームチョキエコノ 採集型 - アルスズームチョキエコノ 採集型 - アルス

切って掴める最大全長3mの伸縮高枝鋏です。 高枝鋏をはじめてお使いの方に適した、高枝鋏の入門モデルです。 D型のパイプを採用することでツカミ部の向きが分かりやすく作業効率が上がります。 基本的な機能を採用し、品質と保証で安心してお使いいただけます。 簡単取り付けで太い枝も切断できる便利な鋸刃付き! 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:あり

用途高所の枝切り、採収に材質(刃)高炭素刃物鋼仕様グリップ開き角度2段切替式、鋸付き、カットキャッチ機構、刃カバー付き、打ち合いクッション、グリップ回転310°、D型パイプ全長(mm)1757-3003質量(g)975刃長(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69388375160ZD-3.0-3D50
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ARS】軽量伸縮式高枝鋏ズームチョキエコノ(160ZD-3.0-3D) 入門者向けの高枝鋏
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする