曜日別特売

高枝鋏ポールチョキ 剪定型

高枝鋏ポールチョキ 剪定型 - アルス高枝鋏ポールチョキ 剪定型 - アルス

鍛えて造る鍛造刃を使用し、切れ味は従来品より20%アップしました。 伸縮機構がないため本体は710gと軽量で、長時間の作業でも疲れにくいです。 園芸経験の長い方やプロの方にオススメ! 軽い&驚きの切れ味で高さの揃った樹木をヘビーに切るときは作業性抜群です。 枝の切断に特化し、カットキャッチ機構の無い剪定タイプです。 伸縮:なしカットキャッチ機構:なし

用途高所の枝切りに全長(mm)1817刃長(mm)60仕様鍛造刃、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、刃カバー付き、打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式質量(g)695表面処理フッ素樹脂加工刃切断対象材質(刃)高炭素刃物鋼,鍛造刃RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15内容量1個
注意
※伸縮機構はありません。この商品には鋸刃取り付けできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69388393180PC-1.8D
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ARS】園芸用高枝鋏ポールチョキ(180PC)_シンプル&軽量の高枝鋏
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする