青果鋏 玉ねぎ用 箱入

青果鋏 玉ねぎ用 箱入 - アルス青果鋏 玉ねぎ用 箱入 - アルス青果鋏 玉ねぎ用 箱入 - アルス

家庭菜園にオススメのガーデニング収穫鋏。 プロが認める摘果・採果鋏のベストセラ―。 グリップは滑りにくく、手になじみやすい凸凹レリ―フを採用。 刃長がロングサイズで、野菜などの収穫に適しています。 また、刃先を丸くし、野菜類を傷つけにくい加工を施しています。

用途庭木のお手入れ、収穫などに全長(mm)210刃長(mm)65質量(g)118表面処理ブラック仕上げ使用目的収穫、手入れ切断対象庭木材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69388427SE-65
2,500
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする