曜日別特売

花鋏フランバン

花鋏フランバン - アルス花鋏フランバン - アルス花鋏フランバン - アルス花鋏フランバン - アルス花鋏フランバン - アルス花鋏フランバン - アルス
(1件のレビュー)

生花、フラワ―アレンジメント、園芸用に開発された花はさみ。 高級ステンレス使用の刃部は錆びにくく、耐久性に優れ鋭い切れ味を発揮します。

用途生花・フラワーアレンジメントに仕様ソフトグリップ、打ち合いクッション使用目的フラワーアレンジメント、生花材質(刃)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:9内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69388524FL-16-BP16043
2,900
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69388533FL-18-BP18058
3,300
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

大きなグリップが扱いやすいステンレス花はさみ_フランバン(FLシリーズ)【ARS】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69388533
2020-06-08
用途: 農作業
農・林・水産業

なんでも切れます。握りが大きく男性でも使いやすいです。刃渡りも大きく、ちょっとした針金入りの紐も切れます。固い根、太い茎もよく切れます。何本もあるのですが、みんなで作業するために毎年1本ずつ買っています。以前購入したものも、切れなくなったら、自分で研いで使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする