業務用花はさみフルール

業務用花はさみフルール - アルス業務用花はさみフルール - アルス業務用花はさみフルール - アルス業務用花はさみフルール - アルス業務用花はさみフルール - アルス業務用花はさみフルール - アルス業務用花はさみフルール - アルス

花とお花屋さんのための花はさみフルールが花が持つ美しさを最大限に引き出します。 人間工学デザインと伝統の技術力を取り入れ、切ることが楽しくなるほどの切れ味と、操作性を実現しました。 プロの現場における作業をきめ細かくサポートし、花本来の美しさを最大限に引き出してくれる、花と花屋さんのための花はさみです。

用途生花・フラワーアレンジメントに全長(mm)171刃長(mm)41質量(g)140表面処理フッ素樹脂加工刃使用目的フラワーアレンジメント、生花材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:12内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69388542FP-17-BKブラック
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
69388558FP-17-Pピンク
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

大きなグリップが扱いやすい_業務用花はさみフルール(FP-17)_【ARS】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする