浅香工業
A柄ホームショベル 丸形
土木(水道、電気、ガス工事)、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所での掘る・すくう作業に最適です。
木柄は使うほど手になじむ厳選された樫(かし)材を採用。
用途
土木(水道、電気、ガス工事)、造園、家庭園芸など幅広く使用できる/軽量でコンパクトなので狭い場所での掘る・すくう作業に適しています
全長(mm)
815
仕様
JIS規格品
質量(kg)
1.1
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
222
頭部板厚(mm)
1.45
頭部肩幅(mm)
167
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69388594
#659
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
浅香工業 ショベル紹介動画
参考になった