A柄アルミ合金ショベル 角形

A柄アルミ合金ショベル 角形 - 浅香工業A柄アルミ合金ショベル 角形 - 浅香工業

農作業、除雪作業など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。

用途農作業、除雪作業など、軽量ですくう作業に適しています全長(mm)970質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)アルミ合金頭部長(mm)300先幅(mm)255頭部板厚(mm)2頭部肩幅(mm)230内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69388612#1454
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする