土切りしやすい鋤ショベル

土切りしやすい鋤ショベル - 浅香工業土切りしやすい鋤ショベル - 浅香工業
(3件のレビュー)

畔切・掘起し・土寄せ・土混ぜに適します。オールスチール製。

用途鋤、畦切作業に適しています全長(mm)970質量(kg)1.7材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)300柄厚さ(mm)1.2先幅(mm)180頭部板厚(mm)1.7頭部肩幅(mm)185内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69388707#4198
5,342
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

浅香工業 ショベル紹介動画
この動画は、1が参考にしています。
土切りしやすい鋤ショベル
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69388707
2021-08-25
用途: 排水側溝の土を除去する
旭電器工業株式会社製造業

狭い側溝でしたので通常の角スコは入らず困っていたところ今回のものを購入に至りました。木製の柄では不安でしたが、これはオール金属製で強度も十分あり安心して作業できました。

対象商品 : 69388707
2021-06-10
用途: 水田の畦切作業
農・林・水産業

膨らんできた畦の修正のため購入しました期待していた通り切れ味もよく作業が捗り
とても満足しています。
とても使いやすい商品です。

対象商品 : 69388707
2020-09-15
用途: ニンニクの収穫
製造業

鋤型のショベルは選択肢が少ない。ニンニクに傷が入らないような鋤を選定中。先端が平型なのでまずまずの出来。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする