浅香工業
ステン万能手鍬すべりにくい柄
左官・園芸・清掃などの用途として幅広く使用出来ます。
用途
モルタル・コンクリートの練りこみや肥料・堆肥の混ぜ込み、畝たて、溝の掃除に適します
全長(mm)
750
質量(g)
650
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
ステンレス鋼
頭部長(mm)
160
先幅(mm)
180
頭部板厚(mm)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69388752
#71305
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
金象印 ステン万能手鍬 手がすべりにくい柄付
参考になった