東京ジョレン 丸 柄無し

東京ジョレン 丸 柄無し - 浅香工業

4960517072203 東京ジョレン丸柄共 の頭部のみの商品です。

用途砂利等のかき寄せ作業/側溝等の泥すくい作業質量(kg)0.84材質(頭)スチール頭部長(mm)165先幅(mm)245頭部板厚(mm)1.6内容量1個
注意
頭部のみの販売です/適合柄:金象印東京ジョレン柄丸95015
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69388768#72210
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする