浅香工業
両ツル柄 900 リング付 A
金象印 両ツル・バチツル2.5kg・等の替柄です。
用途
両ツルハシ、バチツル2.5kg用替柄
全長(mm)
900
材質
天然木
形状
小判型
質量(g)
800
先端寸法(mm)
67×37
手元寸法(mm)
36×28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69388804
#91136
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
両ツルの柄 交換方法
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった