浅香工業
東京ジョレン柄 900角
厳選素材使用で丈夫。
用途
金象印東京ジョレン角柄共用替柄
全長(mm)
900
材質
天然木
形状
丸
質量(g)
400
先端寸法(mm)
31×31
手元寸法(mm)
30×30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69388822
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
角東京ジョレンの柄 交換方法
参考になった