曜日別特売

プラホーキ S型スリム 1050 柄付

プラホーキ S型スリム 1050 柄付 - 浅香工業プラホーキ S型スリム 1050 柄付 - 浅香工業
(1件のレビュー)

掃き寄せ部に樹脂を使用し、しなやかな腰の万能清掃用ホーキ。

用途落ち葉やゴミの清掃作業/工場内での清掃作業/雪掃き作業全長(mm)1320質量(g)500材質(柄部)天然木(PE被膜)材質(頭)樹脂(PP)頭部長(mm)180先幅(mm)220内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69388847#150783
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

プラホーキS型スリム 1050柄付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69388847
2019-09-04
用途: 家の前の道路掃除
その他業種

以前から使っていたものの毛先が擦り減って丸くなったので、使い勝手の良い、同じものを購入した。
握りの部分の凹凸が大きく新品は痛いので、ガムテープ(布テープ)を巻いて痛みを緩和する。
毛先が柄に対して直角でなく角度がついているのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする