曜日別特売

プラ熊手 中 900

プラ熊手 中 900 - 浅香工業プラ熊手 中 900 - 浅香工業

かき寄せ部に樹脂を使用した軽量で狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ。

用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業/除草後のならし作業全長(mm)1040材質(柄部)天然木(PE被膜)材質(頭)樹脂(PP)頭部長(mm)270爪数20先幅(mm)240内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69388865#151298
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする