あき缶潰し器 つぶすくん

あき缶潰し器 つぶすくん - 尾上製作所あき缶潰し器 つぶすくん - 尾上製作所
(3件のレビュー)

空き缶・ペットボトルのリサイクルに!スプリング付で自動でもちあがります。

全長(mm)320幅(mm)135質量(kg)約2.3高さ(mm)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69389303ON-275
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-04-17
用途: 飲料缶つぶし
清永塗装

缶が、すべって、きれいに、つぶれないし、裂けた感じになり、怪我をしそう

1が参考にしています
対象商品 : 69389303
2019-11-27
用途: 雑務担当者より
株式会社遠藤製作所製造業

雑務担当リクにより購入
ゴミ袋が有料のわが市、少しでも多く入れれるように&
ごみ量軽減の為とのこと

1が参考にしています
対象商品 : 69389303
2018-11-07
用途: 空き缶処理
有限会社山上精機

商品自体はしっかりしていますが、空き缶が滑るので保持力があればいいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする