曜日別特売

蚊マダニよけローション 塗るタイプ

蚊マダニよけローション 塗るタイプ - 児玉兄弟商会
(1件のレビュー)

肌に塗るだけで害虫から身を守れます。

全長(mm)130直径(Φmm)35質量(g)75RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(50mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69389678-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69389678
2023-07-06
用途: アウトドア、レジャー、外作業の虫除け

残念だったのは何故か「児玉兄弟商会」が発売元で製造販売元はまさかの他の会社委託でした。(株式会社イクザスと記載)
そして、まさかまさか児玉兄弟商会のホームページの商品ラインナップにも未記載でした。なんでだろう。
で、肝心な商品ですが、蓋を外したらスポンジ状のヘッドが出てきて塗り付けるタイプでした。(虫刺され薬とかでよく見る形)
匂いは変わってますが嫌な臭いではなく気にならない感じ。メンソール系ではないです。(薄いボンド臭のような感じ)
塗布後30~60秒乾かして使うようですが、ベタつきも無く何と言っても「ウォータープルーフ」に惹かれました。大概の虫除けは水や汗で流れ落ちます。これがホントならすごい商品です。
成分もディートです。(7%でちょっと薄めだが)
で、効果はあるみたいです。人柱で知人に塗ってみたら見事塗ってないところだけブヨとヌカカに刺されていました(笑)ダニは実際の確認が取れてませんが、ブヨ、ダニに効いて、入浴にも降雨にも耐える
日本製。最強じゃないでしょうか?
いずれディート30%verをお願いしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする