曜日別特売

獣よけ線香10巻+携帯防虫器セット

獣よけ線香10巻+携帯防虫器セット - 児玉兄弟商会獣よけ線香10巻+携帯防虫器セット - 児玉兄弟商会
(1件のレビュー)

通常の線香原料に唐辛子粉末を練り込んでおり、臭覚に敏感な獣に効果的です。

幅(mm)146全長(mm)149高さ(mm)80質量(g)450内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69389687-
オープン
2,290
2,519(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69389687
2024-06-14
用途: 野生動物の通り道
高橋清掃サービス業

色々な野生動物が行き来しているので使ってみました。夕方から夜にかけて。とりあえずこの日は番犬も鳴かなかったので野生動物は来ませんでした。商品の線香は厚みがありますが普通の香取線香よりは渦が小さいです。付属の香取線香受けはしっかりしていて良いです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする