虫取り上手 20枚入

虫取り上手 20枚入 - カモ井虫取り上手 20枚入 - カモ井
(15件のレビュー)

野菜、果実、花、しいたけなどの栽培の際に発生する害虫を捕獲するためのシートです。

全長(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(20個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69389696-0.25イエロー
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
69389705-0.25ブルー
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-19
用途: ハウスの自家用野菜に
農・林・水産業

ハウスに植えた自家用のトマト、キュウリ、インゲンに毎年使用しています。
普段は目に見えないアザミウマや小バエ等が無数につきます。
トマトやインゲンは、アザミウマに吸われると見た目が悪くなるので、被害を少なくするのにとても助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 69389696
2024-06-17
用途: 野菜の虫よけとして
運輸・通信業

良い点は小さなハエ、蛾よくつきます
良くない点は、ハチ、ナナホシテントウがついてしまう。なぜかハムシがつかない。
特性があるのでしょうか

対象商品 : 69389696
2024-02-01
用途: 農作物の害虫防除に

農作物に近寄る虫の防除に使用しています。思っていた以上に捕虫でき、農薬散布回数も減らせました。
同製品「青色」は別の虫が捕虫できるので、色味での違いを感じました。

対象商品 : 69389696
2023-04-23
用途: 家庭菜園のコバエ駆除
その他業種

鉢にキノコバエが発生するようになり、このシートを置いて置くと真っ黒になるくらい捕まえてくれます(^_^;)
ベランダの隅に置いたシートには1cm程のGや、桃の木に取り付けたシートにはトカゲ、ヤモリも捕獲。流石に爬虫類はまずいと思い桃のシートは撤収。
兎に角強力なので何度も購入しています。

対象商品 : 69389696
2022-08-15
用途: 台所でショウジョウバエの駆除
須山歯科医院サービス業

台所でショウジョウバエの駆除に使用。ハエの寄ってくる様な匂いなどが無いので、付ける場所が悪いと取れないのが、難点ですが、ゴミのそばに小さめに切って貼ったところ、6匹位取れて良かった。

対象商品 : 69389696
2022-10-16
用途: トマトのコナジラミなど

穴が開いててビニール針金つきなので設置、片付けしやすく濡れても良く捕獲します。

1が参考にしています
対象商品 : 69389696
2021-04-25
用途: 薔薇の周りのチュウレンジハバチの撃退に
工房 桜卸売・小売業

薬をあまり撒きたくないので購入してみました。両面テープなので片面だけ剥がして下のところへ(水平)置いておくと面白いぐらいに上に乗ってくっついてくれます。とても助かりました。

対象商品 : 69389696
2020-09-14
用途: ビニールハウスでの野菜栽培
農・林・水産業

初めてビニールハウスでのトマト栽培に挑戦しましたが、コナジラミが大量発生し、枯れる等の被害が発生しました。無農薬での栽培の為、色々調べましたが黄色の粘着シートが有効との事で、この商品にたどり着きました。吸い付く様に虫が張り付き、だいぶ落ち着いて来ています。最短で発送して頂き、大変助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする