曜日別特売

ステンぶどう鋏 曲先丸フッソ

ステンぶどう鋏 曲先丸フッソ - 近正
(2件のレビュー)

ぶどうの実を傷つけにくい刃先丸タイプ。L型仕様。 サビにくいステンレス刃。高級フッ素加工でぶどうの頑固なシブやヤニの付着を防ぎ、刃の開閉をスムーズに保ちます。
房作りに便利な目安マーク付き(刃先から3cm、4cm、5cm、8cm、9cm、10cm、11cm、12cm、13cmに表記)。手に伝わる衝撃を抑えるクッション付。

全長(mm)155刃長(mm)35質量(g)42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69390003B-500SLMF
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69390003
2020-04-27
用途: ぶどうの摘果
農・林・水産業

とても使いやすく気に入っています。
少しお高いですが依然もこれを使っていました。
今回は先丸を購入しました。
うっかりぶどうを傷つけずにすみます。
又、携帯するのにも袋が破れず良い。
少し曲がっているので狭い粒にも入れやすく摘果しやすい。

対象商品 : 69390003
2019-03-01
用途: ぶどうの摘龍作業
農・林・水産業

先が、丸く隣の粒を傷つけること無いので、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする