エレメントCOMP. エアークリー 17210MGSD30

エレメントCOMP. エアークリー 17210MGSD30 - ホンダエレメントCOMP. エアークリー 17210MGSD30 - ホンダ
(7件のレビュー)
主な適合車種(ホンダ)NM4-01内容量1個
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6939762417210MGSD30
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69397624
2024-04-16
用途: エアクリーナーエレメントの交換
運輸・通信業

純正部品なので安心して使えますし、すぐに届くのも助かります。

対象商品 : 69397624
2021-09-14
用途: 定期交換。

定期交換の際にクーポンを使って安価に買えました。純正品なので問題は感じません。

対象商品 : 69397624
2023-07-30
用途: NC700Sのエアクリーナエレメントを交換しました

40000kmが推奨交換時期でしたが44000kmで交換しました。古いエレメントは空気が通る部分が茶色くなって汚れていました。洗浄できない部品なので交換するしかありません。交換にはシートや車体の両サイドカバー、バッテリーカバーを取り外す必要があり、全部で20本以上のボルトを外します。全てM5の六角レンチで外せるのですがネジ部分の長さや太さ、形状が場所によって異なっているため外した場所を記録しておかないと戻す時に大変なことになります。不慣れだったので交換作業に3時間かかりました。次は半分の時間でできると思います。正規品なので隙間なくきっちり納まりました。安価な社外品もありますが正規品もそれほど高くなく、やはり安心できるので私は正規品にしました。

1が参考にしています
対象商品 : 69397624
2020-10-03
用途: バイクのメンテナンス
サービス業

純正なので安心して使えます。安いのもありますが、お値段の差がそんなにあるわけでなく交換機間が長いのでこちらにしました。安く購入出来てよかったです。

対象商品 : 69397624
2020-03-25
用途: 部品交換
その他業種

純正部品の完全一致の適合のため問題なく使用できました。

対象商品 : 69397624
2019-08-04
用途: バイクのメンテナンス
サービス業

さすが純正だけあってピッタリはまりました。滅多に交換しないパーツですが、吹け上がりがよくなりました。純正パーツがネットで買えるのは本当に助かります。

対象商品 : 69397624
2020-01-23
用途: バイク装着の定期取替品であるエアークリーナー交換
運輸・通信業

HONDA純正品の取替えであるから、何の問題もありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする