曜日別特売

フロントグリップカバーセット

フロントグリップカバーセット - JET INOUE(ジェットイノウエ)フロントグリップカバーセット - JET INOUE(ジェットイノウエ)フロントグリップカバーセット - JET INOUE(ジェットイノウエ)フロントグリップカバーセット - JET INOUE(ジェットイノウエ)フロントグリップカバーセット - JET INOUE(ジェットイノウエ)フロントグリップカバーセット - JET INOUE(ジェットイノウエ)フロントグリップカバーセット - JET INOUE(ジェットイノウエ)フロントグリップカバーセット - JET INOUE(ジェットイノウエ)

フロントマスクのアクセントに!!
両面テープで貼るだけの簡単取付!

用途外装パーツ種別4t材質樹脂材質/仕上樹脂/クロームメッキクロームメッキ取付方式かぶせ式メーカー日野内容量1セット
注意
※貼付けする面の汚れや油分をよく取り除いてから貼付けして下さい。
※貼付け後24時間は洗車等は行わないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05379562572255日野4tレンジャープロ(H14.1~H29.4)日野4tレンジャープロ/エアループレンジャー標準車用(H14.1~)
8,100
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
42036646572245日野4t'17レンジャー(H29.5~)日野_4t_17’レンジャー(H29.5~)
8,100
7,298
8,028(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする