MAXRAY(マックスレイ)
レトロフィットスポットライト JDR65W フランジタイプ
光源寿命
40000時間
仕上
アルミダイカスト塗装
質量(kg)
0.3
照射距離(m)
近接限度0.15
回転角度(°)
330
取付ピッチ(mm)
67
口金
E11
内容量
1個
注意
※ランプ別売
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69425362
MS10418-00
ホワイト
¥
7,500
取扱い終了
69425378
MS10418-02
ブラック
¥
7,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください