DEリレー

DEリレー - Panasonic(パナソニック)

豊富な接点構成(1a, 2a, 1a1b)
欧州安全規格(EN60730-1, EN60335-1)強化絶縁に適合
絶縁距離:8mm以上(空間、沿面)
ラッチングタイプも品揃え

用途温度コントローラ、自動検針システム、OA機器、産業用機器、照明制御システム内容量1箱(20個)
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
接点構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73882095ADE101--
8,800
8,598
9,458(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882104ADE102--
8,800
8,598
9,458(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882113ADE103DC121a
8,800
8,598
9,458(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882122ADE104DC241a
8,800
8,598
9,458(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882138ADE105--
10,200
9,998
10,998(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882147ADE109DC51a
8,400
7,998
8,798(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882156ADE113--
10,400
9,998
10,998(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882165ADE116--
10,000
9,798
10,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882174ADE121--
10,800
9,998
10,998(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882183ADE123DC121a
11,200
10,980
12,078(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882192ADE124DC241a
10,800
9,998
10,998(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882208ADE126--
10,800
9,998
10,998(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882217ADE129DC51a
11,200
10,980
12,078(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882226ADE201--
16,700
15,980
17,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882235ADE202--
16,700
15,980
17,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882244ADE203DC122a
16,700
15,980
17,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882253ADE204DC242a
16,700
15,980
17,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882262ADE207--
15,800
14,980
16,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882278ADE209DC52a
16,700
15,980
17,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882287ADE211--
15,800
14,980
16,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882296ADE213--
16,700
15,980
17,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882305ADE214--
15,800
14,980
16,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882314ADE219--
15,800
14,980
16,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882323ADE223DC122a
19,400
18,980
20,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882332ADE224DC242a
18,400
17,980
19,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882348ADE229DC52a
18,400
17,980
19,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882357ADE302--
10,400
9,998
10,998(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882366ADE303DC121a1b
10,400
9,998
10,998(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882375ADE304DC241a1b
10,400
9,998
10,998(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882384ADE305--
11,600
10,980
12,078(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882393ADE306--
10,400
9,998
10,998(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882402ADE309DC51a1b
10,400
9,998
10,998(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882418ADE311--
10,000
9,798
10,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882427ADE312--
10,000
9,798
10,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882436ADE313--
10,400
9,998
10,998(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882445ADE314--
10,000
9,798
10,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882454ADE316--
10,000
9,798
10,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882463ADE323DC121a1b
13,000
12,980
14,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882472ADE324DC241a1b
13,000
12,980
14,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882488ADE329DC51a1b
13,000
12,980
14,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする