Panasonic(パナソニック)
DJ-Hリレー
耐インラッシュ・各種照明負荷に対応
タングステン負荷(TV-20相当)
電子バラスト負荷(NEMA410)
コンデンサ負荷(IEC60669-1)
マニュアルスイッチタイプも品揃え
用途
スマートホーム(例:シャッター/ブラインド制御)、各種照明制御
寸法(mm)
39.0×15.0×30.2
質量(g)
約31
規格
UL/C-UL、VDE
保護構造
フラックスタイト
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
機能
動作機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73882497
ADJH21005
DC5
標準タイプ(マニュアルスイッチなし)
1巻線ラッチング形
¥
42,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882506
ADJH21012
DC12
標準タイプ(マニュアルスイッチなし)
1巻線ラッチング形
¥
42,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882515
ADJH21024
DC24
標準タイプ(マニュアルスイッチなし)
1巻線ラッチング形
¥
42,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882533
ADJH21112
DC12
マニュアルスイッチタイプ
1巻線ラッチング形
¥
42,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882542
ADJH21124
DC24
マニュアルスイッチタイプ
1巻線ラッチング形
¥
42,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882558
ADJH23005
DC5
標準タイプ(マニュアルスイッチなし)
2巻線ラッチング形
¥
46,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882567
ADJH23012
DC12
標準タイプ(マニュアルスイッチなし)
2巻線ラッチング形
¥
46,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882576
ADJH23024
DC24
標準タイプ(マニュアルスイッチなし)
2巻線ラッチング形
¥
46,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882585
ADJH23105
DC5
マニュアルスイッチタイプ
2巻線ラッチング形
¥
46,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882594
ADJH23112
DC12
マニュアルスイッチタイプ
2巻線ラッチング形
¥
46,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882603
ADJH23124
DC24
マニュアルスイッチタイプ
2巻線ラッチング形
¥
46,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882524
ADJH21105
DC5
マニュアルスイッチタイプ
1巻線ラッチング型
¥
42,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください