曜日別特売

DQ-Mリレー

DQ-Mリレー - Panasonic(パナソニック)

小型高容量:
幅(38mm)×長さ(29mm)×高さ(17.3mm)
60A 250V AC
耐電圧:4,000V、耐サージ電圧:10,000V
ラッチングタイプで機器の省エネ化に貢献

用途電力量計の遠隔制御、タイムスイッチ寸法(mm)38.0×29.0×17.3質量(g)約35保護構造フラックスタイト接点構成1a端子形状ねじ端子接点最大許容電圧(V)AC250接点最大許容電流(A)AC60接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 60A内容量1箱(20個)
全10種類を絞り込む
コイル定格電圧(V)
動作機能
10種類すべて表示中
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
消費電力(mW)
定格電流(mA)
動作機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73882612ADQM16006DC650083.31巻線ラッチング形
52,000
49,980
54,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882628ADQM16009DC950055.61巻線ラッチング形
52,000
49,980
54,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882637ADQM16012DC1250041.71巻線ラッチング形
52,000
49,980
54,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882646ADQM16024DC2450020.81巻線ラッチング形
52,000
49,980
54,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882655ADQM1604HDC4.5500111.11巻線ラッチング形
52,000
49,980
54,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882664ADQM26006DC61000166.72巻線ラッチング形
54,000
52,980
58,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882673ADQM26009DC91000111.12巻線ラッチング形
54,000
52,980
58,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882682ADQM26012DC12100083.32巻線ラッチング形
54,000
52,980
58,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882698ADQM26024DC24100041.72巻線ラッチング形
54,000
52,980
58,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882707ADQM2604HDC4.51000221.72巻線ラッチング形
54,000
52,980
58,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする