曜日別特売

DWリレー

DWリレー - Panasonic(パナソニック)

低背タイプも品揃え(高さ:15.8mm)
リフロー対応が可能(Pin-in-Paste工法)
各種海外安全規格に適合(UL/C-UL, VDE, CQC)
インラッシュタイプはTV-8定格を取得(UL/C-UL認定)
IEC 60335-1※適合, PTI 325V(VDE認定)
※白物家電製品の共通安全規格

用途スマートメータ、白物家電、各種電源、照明制御機器規格UL/C-UL、VDE、CQC保護構造フラックスタイト接点構成1a端子形状プリント基板用端子
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コイル定格電圧(V)
定格電流(mA)
接点最大許容電圧(V)
接点最大許容電流(A)
動作機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73882716ADW1103HLW1箱(100個)DC366.7AC277AC161巻線ラッチング形
30,000
29,980
32,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882725ADW1103HT1箱(50個)DC366.7AC277AC161巻線ラッチング形
15,000
14,980
16,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882734ADW1103HTW1箱(100個)DC366.7AC277AC161巻線ラッチング形
29,000
28,980
31,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882743ADW1103T1箱(50個)DC366.7AC250AC81巻線ラッチング形
14,000
13,980
15,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882752ADW1103TW1箱(100個)DC366.7AC250AC81巻線ラッチング形
28,000
27,980
30,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882768ADW1103W1箱(100個)DC366.7AC250AC81巻線ラッチング形
30,000
29,980
32,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882777ADW1105HLW1箱(100個)DC540AC277AC161巻線ラッチング形
30,000
29,980
32,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882786ADW1105HT1箱(50個)DC540AC277AC161巻線ラッチング形
15,000
14,980
16,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882795ADW1105HTW1箱(100個)DC540AC277AC161巻線ラッチング形
29,000
28,980
31,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882804ADW1105T1箱(50個)DC540AC250AC81巻線ラッチング形
14,000
13,980
15,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882813ADW1105TW1箱(100個)DC540AC250AC81巻線ラッチング形
28,000
27,980
30,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882822ADW1105W1箱(100個)DC540AC250AC81巻線ラッチング形
30,000
29,980
32,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882838ADW1106HLW1箱(100個)DC633.3AC277AC161巻線ラッチング形
30,000
29,980
32,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882847ADW1106HT1箱(50個)DC633.3AC277AC161巻線ラッチング形
15,000
14,980
16,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882856ADW1106HTW1箱(100個)DC633.3AC277AC161巻線ラッチング形
29,000
28,980
31,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882865ADW1106T1箱(50個)DC633.3AC250AC81巻線ラッチング形
14,000
13,980
15,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882874ADW1106TW1箱(100個)DC633.3AC250AC81巻線ラッチング形
28,000
27,980
30,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882883ADW1106W1箱(100個)DC633.3AC250AC81巻線ラッチング形
30,000
29,980
32,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882892ADW1109HLW1箱(100個)DC922.2AC277AC161巻線ラッチング形
30,000
29,980
32,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882908ADW1109HT1箱(50個)DC922.2AC277AC161巻線ラッチング形
15,000
14,980
16,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882917ADW1109HTW1箱(100個)DC922.2AC277AC161巻線ラッチング形
29,000
28,980
31,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882926ADW1109T1箱(50個)DC922.2AC250AC81巻線ラッチング形
14,000
13,980
15,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882935ADW1109TW1箱(100個)DC922.2AC250AC81巻線ラッチング形
28,000
27,980
30,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882944ADW1109W1箱(100個)DC922.2AC250AC81巻線ラッチング形
30,000
29,980
32,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882953ADW1112HLW1箱(100個)DC1216.7AC277AC161巻線ラッチング形
30,000
29,980
32,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882962ADW1112HT1箱(50個)DC1216.7AC277AC161巻線ラッチング形
15,000
14,980
16,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882978ADW1112HTW1箱(100個)DC1216.7AC277AC161巻線ラッチング形
29,000
28,980
31,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882987ADW1112T1箱(50個)DC1216.7AC250AC81巻線ラッチング形
14,000
13,980
15,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
73882996ADW1112TW1箱(100個)DC1216.7AC250AC81巻線ラッチング形
28,000
27,980
30,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
73883005ADW1112W1箱(100個)DC1216.7AC250AC81巻線ラッチング形
30,000
29,980
32,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
73883014ADW1124HLW1箱(100個)DC248.3AC277AC161巻線ラッチング形
30,000
29,980
32,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
73883023ADW1124HT1箱(50個)DC248.3AC277AC161巻線ラッチング形
15,000
14,980
16,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
73883032ADW1124HTW1箱(100個)DC248.3AC277AC161巻線ラッチング形
29,000
28,980
31,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
73883048ADW1124T1箱(50個)DC248.3AC250AC81巻線ラッチング形
14,000
13,980
15,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
73883057ADW1124TW1箱(100個)DC248.3AC250AC81巻線ラッチング形
28,000
27,980
30,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
73883066ADW1124W1箱(100個)DC248.3AC250AC81巻線ラッチング形
30,000
29,980
32,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
73883075ADW1203HLW1箱(100個)DC3133.3(セットコイル)、133.3(リセットコイル)AC277AC162巻線ラッチング形
33,000
32,980
36,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
73883084ADW1203HT1箱(50個)DC3133.3(セットコイル)、133.3(リセットコイル)AC277AC162巻線ラッチング形
16,500
15,980
17,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
73883093ADW1203HTW1箱(100個)DC3133.3(セットコイル)、133.3(リセットコイル)AC277AC162巻線ラッチング形
32,000
30,980
34,078(税込)
42日以内出荷
返品不可
73883102ADW1203T1箱(50個)DC3133.3(セットコイル)、133.3(リセットコイル)AC250AC82巻線ラッチング形
16,000
15,980
17,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
73883118ADW1203TW1箱(100個)DC3133.3(セットコイル)、133.3(リセットコイル)AC250AC82巻線ラッチング形
31,000
30,980
34,078(税込)
42日以内出荷
返品不可
73883127ADW1203W1箱(100個)DC3133.3(セットコイル)、133.3(リセットコイル)AC250AC82巻線ラッチング形
34,000
33,980
37,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
73883136ADW1205HLW1箱(100個)DC580(セットコイル)、80(リセットコイル)AC277AC162巻線ラッチング形
33,000
32,980
36,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
73883145ADW1205HT1箱(50個)DC580(セットコイル)、80(リセットコイル)AC277AC162巻線ラッチング形
16,500
15,980
17,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
73883154ADW1205HTW1箱(100個)DC580(セットコイル)、80(リセットコイル)AC277AC162巻線ラッチング形
32,000
30,980
34,078(税込)
42日以内出荷
返品不可
73883163ADW1205T1箱(50個)DC580(セットコイル)、80(リセットコイル)AC250AC82巻線ラッチング形
16,000
15,980
17,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
73883172ADW1205TW1箱(100個)DC580(セットコイル)、80(リセットコイル)AC250AC82巻線ラッチング形
31,000
30,980
34,078(税込)
42日以内出荷
返品不可
73883188ADW1205W1箱(100個)DC580(セットコイル)、80(リセットコイル)AC250AC82巻線ラッチング形
34,000
33,980
37,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
73883197ADW1206HLW1箱(100個)DC666.7(セットコイル)、66.7(リセットコイル)AC277AC162巻線ラッチング形
33,000
32,980
36,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
73883206ADW1206HT1箱(50個)DC666.7(セットコイル)、66.7(リセットコイル)AC277AC162巻線ラッチング形
16,500
15,980
17,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする