Panasonic(パナソニック)
S1DXM-A/Mマルチレンジタイマ
マルチ機能搭載
品番集約
カドミウムフリー接点採用
お求め安い価格
UL,C-UL,CEマーキングに対応
規格
UL/C-UL 、CE
質量(g)
約45
保護構造
IEC規格 IP40(保護カバー:ADX18008ご使用時はIP50)
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
操作電圧(V)
極数
動作時間
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73883933
ADX21131
動作モード(固定):パワーオンディレー
DC12
限時4C
0.05秒~10分
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73883958
ADX21136
動作モード(固定):パワーオンディレー
AC100-120
限時4C
0.05秒~10分
¥
3,650
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73883976
ADX21142
動作モード(固定):パワーオンディレー
DC24
限時4C
0.2秒~30分
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73883845
ADX21031
動作モード(固定):パワーオンディレー
DC12
限時2C
0.05秒~10分
¥
2,850
取扱い終了
返品不可
73883854
ADX21032
動作モード(固定):パワーオンディレー
DC24
限時2C
0.05秒~10分
¥
2,850
取扱い終了
返品不可
73883863
ADX21036
動作モード(固定):パワーオンディレー
AC100-120
限時2C
0.05秒~10分
¥
3,400
取扱い終了
返品不可
73883872
ADX21037
動作モード(固定):パワーオンディレー
AC200-220
限時2C
0.05秒~10分
¥
3,400
取扱い終了
返品不可
73883888
ADX21042
動作モード(固定):パワーオンディレー
DC24
限時2C
0.2秒~30分
¥
2,850
取扱い終了
返品不可
73883897
ADX21046
動作モード(固定):パワーオンディレー
AC100-120
限時2C
0.2秒~30分
¥
3,400
取扱い終了
返品不可
73883906
ADX21047
動作モード(固定):パワーオンディレー
AC200-220
限時2C
0.2秒~30分
¥
3,400
取扱い終了
返品不可
73883915
ADX21086
動作モード(固定):パワーオンディレー
AC100-120
限時2C
0.5秒~60分
¥
3,400
取扱い終了
返品不可
73883924
ADX21087
動作モード(固定):パワーオンディレー
AC200-220
限時2C
0.5秒~60分
¥
3,400
取扱い終了
返品不可
73883942
ADX21132
動作モード(固定):パワーオンディレー
DC24
限時4C
0.05秒~10分
¥
2,950
取扱い終了
返品不可
73883967
ADX21137
動作モード(固定):パワーオンディレー
AC200-220
限時4C
0.05秒~10分
¥
3,650
取扱い終了
返品不可
73883985
ADX27032
動作モード(切替可):パワーオンディレー、パワーフリッカオフスタート、パワーフリッカオンスタート、パワーワンショット
DC24
限時2C
0.05秒~10分
¥
3,400
取扱い終了
返品不可
73883994
ADX27036
動作モード(切替可):パワーオンディレー、パワーフリッカオフスタート、パワーフリッカオンスタート、パワーワンショット
AC100-120
限時2C
0.05秒~10分
¥
3,950
取扱い終了
返品不可
73884003
ADX27037
動作モード(切替可):パワーオンディレー、パワーフリッカオフスタート、パワーフリッカオンスタート、パワーワンショット
AC200-220
限時2C
0.05秒~10分
¥
3,950
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください