曜日別特売

LC4H-W電子カウンタ

LC4H-W電子カウンタ - Panasonic(パナソニック)

上限・下限設定の2段プリセット
明るく、見やすい表示
使いやすい簡単操作
首下70.1mm(ピンタイプ)、64.5mm(ネジタイプ)の短胴化
IP66の耐環境性に対応
ネジ締め端子タイプとピンタイプを標準化
パネルカバーの交換が可能
UL、c-UL、CEマーキングに対応
経済価格

規格UL/C-UL 、CE出力モード出力1:出力保持・オーバカウントI 出力保持・オーバカウントII 出力保持・オーバカウントIII ワンショット・オーバカウント(4モード)、出力2:出力保持・ホールドカウント 出力保持・オーバカウントI 出力保持・オーバカウントII 出力保持・オーバカウントIII ワンショット・オーバカウント ワンショット・リカウントI ワンショット・リカウントII ワンショットホールドカウント(8モード)停電対応補償有内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力形態
端子
操作電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73885446AEL6381リレー出力(1a+1a)ネジ締め端子DC12-24
15,000
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
73885342AEL6300トランジスタ出力(1a+1a)11ピンAC24
15,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
73885358AEL6301トランジスタ出力(1a+1a)11ピンDC12-24
15,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
73885367AEL6307トランジスタ出力(1a+1a)11ピンAC100-240
15,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
73885376AEL6310リレー出力(1a+1a)11ピンAC24
15,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
73885385AEL6311リレー出力(1a+1a)11ピンDC12-24
15,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
73885394AEL6317リレー出力(1a+1a)11ピンAC100-240
15,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
73885403AEL6370トランジスタ出力(1a+1a)ネジ締め端子AC24
15,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
73885412AEL6371トランジスタ出力(1a+1a)ネジ締め端子DC12-24
15,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
73885428AEL6377トランジスタ出力(1a+1a)ネジ締め端子AC100-240
15,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
73885437AEL6380リレー出力(1a+1a)ネジ締め端子AC24
15,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
73885455AEL6387リレー出力(1a+1a)ネジ締め端子AC100-240
15,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73885342AEL630077553894H7CC-AWSDAEL6300 プリセットカウンタ/タコメータ H7CC-Aシリーズ omron(オムロン) 77553894プリセットカウンタ/タコメータ H7CC-Aシリーズomron(オムロン)1個
19,980
税込21,978
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73885358AEL630177553894H7CC-AWSDAEL6301 プリセットカウンタ/タコメータ H7CC-Aシリーズ omron(オムロン) 77553894プリセットカウンタ/タコメータ H7CC-Aシリーズomron(オムロン)1個
19,980
税込21,978
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73885367AEL630777553885H7CC-AWSAEL6307 プリセットカウンタ/タコメータ H7CC-Aシリーズ omron(オムロン) 77553885プリセットカウンタ/タコメータ H7CC-Aシリーズomron(オムロン)1個
19,980
税込21,978
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73885376AEL631077553876H7CC-AWDAEL6310 プリセットカウンタ/タコメータ H7CC-Aシリーズ omron(オムロン) 77553876プリセットカウンタ/タコメータ H7CC-Aシリーズomron(オムロン)1個
19,980
税込21,978
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73885385AEL631177553876H7CC-AWDAEL6311 プリセットカウンタ/タコメータ H7CC-Aシリーズ omron(オムロン) 77553876プリセットカウンタ/タコメータ H7CC-Aシリーズomron(オムロン)1個
19,980
税込21,978
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73885394AEL631777553867H7CC-AWAEL6317 プリセットカウンタ/タコメータ H7CC-Aシリーズ omron(オムロン) 77553867プリセットカウンタ/タコメータ H7CC-Aシリーズomron(オムロン)1個
19,980
税込21,978
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73885403AEL637077553894H7CC-AWSDAEL6370 プリセットカウンタ/タコメータ H7CC-Aシリーズ omron(オムロン) 77553894プリセットカウンタ/タコメータ H7CC-Aシリーズomron(オムロン)1個
19,980
税込21,978
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73885412AEL637177553894H7CC-AWSDAEL6371 プリセットカウンタ/タコメータ H7CC-Aシリーズ omron(オムロン) 77553894プリセットカウンタ/タコメータ H7CC-Aシリーズomron(オムロン)1個
19,980
税込21,978
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73885428AEL637777553885H7CC-AWSAEL6377 プリセットカウンタ/タコメータ H7CC-Aシリーズ omron(オムロン) 77553885プリセットカウンタ/タコメータ H7CC-Aシリーズomron(オムロン)1個
19,980
税込21,978
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73885437AEL638077553876H7CC-AWDAEL6380 プリセットカウンタ/タコメータ H7CC-Aシリーズ omron(オムロン) 77553876プリセットカウンタ/タコメータ H7CC-Aシリーズomron(オムロン)1個
19,980
税込21,978
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73885455AEL638777553867H7CC-AWAEL6387 プリセットカウンタ/タコメータ H7CC-Aシリーズ omron(オムロン) 77553867プリセットカウンタ/タコメータ H7CC-Aシリーズomron(オムロン)1個
19,980
税込21,978
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする