EWA2 エア流量モニタ

EWA2 エア流量モニタ - Panasonic(パナソニック)

使いやすく、耐久性も抜群!
窒素ガスの計測も可能に!
流量換算機能を選択
MODBUS(RTU)通信機能を新たに搭載
エネルギーロス「ゼロ」
高い流量計測精度
ループ配管に対応
出力機能が豊富
KW Watcherでデータの「見える化」

用途原動室・コンプレッサ室/棟(A棟・B棟・C棟)/ラインに設置、プログラマブル表示器GTシリーズを用いた設定・モニタリング規格CE定格圧力範囲(MPa)0~1未満(ゲージ圧)操作電圧(V)24 DC±10%消費電力(W)1.5以下パルス出力オープンドレイン出力・最大流入電流 :50mA・印加電圧:24V DC以下・残留電圧:1.5V以下(流入電流50mAにて)出力モードパルス出力/正流パルス、アナログ電流出力/瞬時流量、圧力、温度(設定モードで選択)過電流保護装備出力時間Duty(1:1) 50/100/125/250/500ms (設定モードで選択)アナログ電流出力出力電流:4~20mA、出力精度:±0.1mA、最大負荷抵抗:400Ω以下流量ゼロ点:4mA(正流表示モード、逆流~ローフローカットオフ以内)、12mA(正逆流表示モード、ローフローカットオフ以内)圧力0kPa:4mA、1MPa:20mA圧力損失極小(直管と同等)応答時間500ms保護構造IP64(IEC)使用周囲温度(℃)-10~+60(保存時:-20~+70)使用周囲湿度90%RH以下、但し、結露および氷結しないこと内容量1個
全9種類を絞り込む
種類
口径(A)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
口径(A)
材質
質量(kg)
付属品
流量範囲(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73885473AEWA2025小口径25接ガス部:アルミニウム合金、PPS、フロロシリコーンゴム約1.5M4六角レンチ:1個-4.3~-250Nまたは+4.3~+250N(ノルマル流量) 供給圧力0.7MPa 管内温度25℃の場合
オープン
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
73885482AEWA2032小口径32接ガス部:アルミニウム合金、PPS、フロロシリコーンゴム約1.4M4六角レンチ:1個-8~-470Nまたは +8~+470N(ノルマル流量) 供給圧力0.7MPa 管内温度25℃の場合
オープン
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
73885498AEWA2040中口径40接ガス部:アルミニウム合金、PPS、フロロシリコーンゴム約1.0芯出しカラー :4個、M4六角レンチ :1個、フランジパッキン:2個、ボルトセット(ボルト、ナット、平座金):1式-9.4~-580Nまたは +9.4~+580N(ノルマル流量) 供給圧力0.7MPa 管内温度25℃の場合
オープン
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
73885507AEWA2050中口径50接ガス部:アルミニウム合金、PPS、フロロシリコーンゴム約1.2芯出しカラー :4個、M4六角レンチ :1個、フランジパッキン:2個、ボルトセット(ボルト、ナット、平座金):1式-18~-1090Nまたは +18~+1090N(ノルマル流量) 供給圧力0.7MPa 管内温度25℃の場合
オープン
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
73885534AEWA2100大口径100接ガス部:ステンレス合金、PPS、フロロシリコーンゴム約10.3芯出しカラー :2個、M4六角レンチ :1個-72~-3620Nまたは +72~+3620N(ノルマル流量) 供給圧力0.7MPa 管内温度25℃の場合
オープン
489,800
538,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
73885543AEWA2150大口径150接ガス部:ステンレス合金、PPS、フロロシリコーンゴム約18.3芯出しカラー :2個、M4六角レンチ :1個-170~-8690Nまたは +170~+8690N(ノルマル流量) 供給圧力0.7MPa 管内温度25℃の場合
オープン
599,800
659,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
73885552AEWA2200大口径200接ガス部:ステンレス合金、PPS、フロロシリコーンゴム約24.4芯出しカラー :2個、M4六角レンチ :1個-290~-14490Nまたは +290~+14490N(ノルマル流量) 供給圧力0.7MPa 管内温度25℃の場合
オープン
749,800
824,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
73885516AEWA2065中口径65接ガス部:アルミニウム合金、PPS、フロロシリコーンゴム約1.4芯出しカラー :4個、M4六角レンチ :1個、フランジパッキン:2個、ボルトセット(ボルト、ナット、平座金):1式-29~-1740Nまたは +29~+1740N(ノルマル流量) 供給圧力0.7MPa 管内温度25℃の場合
オープン
取扱い終了
返品不可
73885525AEWA2080中口径80接ガス部:アルミニウム合金、PPS、フロロシリコーンゴム約1.7芯出しカラー :4個、M4六角レンチ :1個、フランジパッキン:2個、ボルトセット(ボルト、ナット、平座金):1式-36~-2170Nまたは +36~+2170N(ノルマル流量) 供給圧力0.7MPa 管内温度25℃の場合
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする