曜日別特売

SFリレー

SFリレー - Panasonic(パナソニック)

強制駆動方式
1組のa接点、b接点をカードで保持し、互いに強制的に駆動します。接点溶着時、他方の接点ギャップ0.5mmを確保し次の動作の停止や、溶着検知をすることができます。
セパレートチャンバー方式
各接点はカードとセパレータで分離し、独立したチャンバーに納め極間の短絡を防止します。
3a1bの接点構成
さまざまな制御回路の構成ができます。
高耐圧
AC2,500Vの高耐圧です。(接点間、接点-コイル間)
高感度
4ギャップバランスアーマチュアの高効率有極磁気回路を採用し、パワーリレーとしてこれまでにない薄型で高感度(定格消費電力(mW)500mW)を実現。

用途プレス、工作機などの産業機器、エレベータなどの昇降機や搬送機接点構成3a1b質量(g)約38規格UL/C-UL、TUV保護構造プラシール型内容量1箱(20個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73888666AG1031DC12
35,000
34,980
38,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
73888675AG1032DC24
35,000
34,980
38,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
73888684AG1038DC60
37,000
36,980
40,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
73888693AG1039DC5
35,000
34,980
38,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする