SFリレースリムタイプ

SFリレースリムタイプ - Panasonic(パナソニック)

強制ガイド接点構造
(EN50205 ClassA TUV認定)
接点の溶着を検出し、安全回路構築が可能な強制ガイド接点構造です。
・a接点、b接点が同時に閉じることのない構造
・接点間隔を0.5mm以上確保する構造
スリム形状(mm)
リレー本体の小型・スリム化により、基板の小型化が図れます。
4極タイプ : 40(長さ)×13(幅)×24(高さ)
6極タイプ : 50(長さ)×13(幅)×24(高さ)
LED動作表示付・ダイオード内蔵型を品揃え
LEDを内蔵することで、別途LEDの回路を設計、実装する必要がなくなり、コストダウン・工数削減になります。
高速応答時間を実現(8ms以下)
負荷をすばやく止めることができ、安全を確保します。
高い耐衝撃性能(誤動作衝撃:200m/s2以上)
衝撃性能の向上により工作機械、設備での振動・衝撃環境において安心してお使いになれます。
プリント板ソケットをご用意しております。(4極用・6極用)
フィンガープロテクト構造のDIN端子台(Y型端子、丸型端子に対応)もラインナップ(4極用・6極用)

用途工作機械、ロボット、安全PLC、車生産設備など特に安全規格が求められる回路
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コイル定格電圧(V)
接点構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73888815AG1S0211箱(50個)DC122a2b
66,000
65,980
72,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
73888824AG1S0221箱(50個)DC242a2b
66,000
65,980
72,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
73888833AG1S022E1箱(10個)DC242a2b
13,200
12,980
14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
73888842AG1S0231箱(50個)DC482a2b
68,500
67,980
74,778(税込)
欠品中
返品不可
73888858AG1S0271箱(50個)--
66,000
65,980
72,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
73888867AG1S0291箱(50個)--
66,000
65,980
72,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
73888876AG1S0311箱(50個)DC123a1b
66,000
65,980
72,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
73888885AG1S0321箱(50個)DC243a1b
66,000
65,980
72,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
73888894AG1S032E1箱(10個)DC243a1b
13,200
12,980
14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
73888903AG1S0331箱(50個)DC483a1b
68,500
67,980
74,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
73888912AG1S0371箱(50個)--
66,000
65,980
72,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
73888928AG1S0391箱(50個)--
66,000
65,980
72,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
73888937AG1S0411箱(50個)DC124a2b
73,500
72,980
80,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
73888946AG1S0421箱(50個)DC244a2b
73,500
72,980
80,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
73888955AG1S042E1箱(10個)DC244a2b
14,700
13,980
15,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
73888964AG1S0431箱(50個)DC484a2b
73,500
72,980
80,278(税込)
欠品中
返品不可
73888973AG1S0471箱(50個)--
73,500
72,980
80,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
73888982AG1S0491箱(50個)--
73,500
72,980
80,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
73888998AG1S0511箱(50個)DC125a1b
73,500
72,980
80,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
73889007AG1S0521箱(50個)DC245a1b
73,500
72,980
80,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
73889016AG1S052E1箱(10個)DC245a1b
14,700
13,980
15,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
73889025AG1S0531箱(50個)DC485a1b
73,500
72,980
80,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
73889034AG1S0571箱(50個)--
73,500
72,980
80,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
73889043AG1S0581箱(50個)--
73,500
72,980
80,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
73889052AG1S0591箱(50個)--
73,500
72,980
80,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
73889068AG1S0611箱(50個)DC123a3b
73,500
72,980
80,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
73889077AG1S0621箱(50個)DC243a3b
73,500
72,980
80,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
73889086AG1S062E1箱(10個)DC243a3b
14,700
13,980
15,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
73889095AG1S0631箱(50個)DC483a3b
73,500
72,980
80,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
73889104AG1S0671箱(50個)--
73,500
72,980
80,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
73889113AG1S0691箱(50個)--
73,500
72,980
80,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする