SFリレースリムタイプ

SFリレースリムタイプ - Panasonic(パナソニック)

強制ガイド接点構造
(EN50205 ClassA TUV認定)
接点の溶着を検出し、安全回路構築が可能な強制ガイド接点構造です。
・a接点、b接点が同時に閉じることのない構造
・接点間隔を0.5mm以上確保する構造
スリム形状(mm)
リレー本体の小型・スリム化により、基板の小型化が図れます。
4極タイプ : 40(長さ)×13(幅)×24(高さ)
6極タイプ : 50(長さ)×13(幅)×24(高さ)
LED動作表示付・ダイオード内蔵型を品揃え
LEDを内蔵することで、別途LEDの回路を設計、実装する必要がなくなり、コストダウン・工数削減になります。
高速応答時間を実現(8ms以下)
負荷をすばやく止めることができ、安全を確保します。
高い耐衝撃性能(誤動作衝撃:200m/s2以上)
衝撃性能の向上により工作機械、設備での振動・衝撃環境において安心してお使いになれます。
プリント板ソケットをご用意しております。(4極用・6極用)
フィンガープロテクト構造のDIN端子台(Y型端子、丸型端子に対応)もラインナップ(4極用・6極用)

用途工作機械、ロボット、安全PLC、車生産設備など特に安全規格が求められる回路
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コイル定格電圧(V)
接点構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73889375AG1S3211箱(50個)DC122a2b
76,000
75,980
83,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
73889384AG1S3221箱(50個)DC242a2b
76,000
75,980
83,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
73889393AG1S322E1箱(10個)DC242a2b
15,200
14,980
16,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
73889402AG1S3231箱(50個)DC482a2b
78,500
77,980
85,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
73889418AG1S3291箱(50個)--
76,000
75,980
83,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
73889427AG1S3311箱(50個)DC123a1b
76,000
75,980
83,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
73889436AG1S3321箱(50個)DC243a1b
76,000
75,980
83,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
73889445AG1S332E1箱(10個)DC243a1b
15,200
14,980
16,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
73889454AG1S3331箱(50個)DC483a1b
78,500
77,980
85,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
73889463AG1S3391箱(50個)--
76,000
75,980
83,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
73889472AG1S3411箱(50個)DC124a2b
81,000
80,980
89,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
73889488AG1S3421箱(50個)DC244a2b
81,000
80,980
89,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
73889497AG1S342E1箱(10個)DC244a2b
16,200
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
73889506AG1S3431箱(50個)DC484a2b
83,500
82,980
91,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
73889515AG1S3491箱(50個)--
81,000
80,980
89,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
73889524AG1S3511箱(50個)DC125a1b
81,000
80,980
89,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
73889533AG1S3521箱(50個)DC245a1b
81,000
80,980
89,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
73889542AG1S352E1箱(10個)DC245a1b
16,200
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
73889558AG1S3531箱(50個)DC485a1b
83,500
82,980
91,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
73889567AG1S3591箱(50個)--
81,000
80,980
89,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
73889576AG1S3611箱(50個)DC123a3b
81,000
80,980
89,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
73889585AG1S3621箱(50個)DC243a3b
81,000
80,980
89,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
73889594AG1S362E1箱(10個)DC243a3b
16,200
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
73889603AG1S3631箱(50個)DC483a3b
83,500
82,980
91,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
73889612AG1S3691箱(50個)--
81,000
80,980
89,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする