高さ9.8mmと10mmの壁を破った小型サイズ
1c、2cとも高さ同サイズ(9.8mm)、リレー幅も同サイズ(9.9mm)。長さ方向のみスペースファクターの違うプリント板搭載のしやすい形状です。
悪環境でのご使用に最適です。
エポキシ樹脂で密封して外気としゃ断していますので、悪環境でも使用できます。
自動はんだ、自動洗浄ができます。
プリント板に実装したまま、自動はんだや自動洗浄ができます。
Auクラッドツイン接点による高信頼性
接点は接触抵抗の経年変化が少なく、高い安定性を誇るAuクラッド。さらに接触信頼性に優れたツイン接点タイプですから、微小負荷においても接触ミスが極めて少なくなっています。
有極磁気回路がつくり出す高耐振・耐衝撃性
永久磁石のエネルギーを活用した高能率有極磁気回路は、振動・衝撃に強いリレーをつくり出すことができました。
ICソケットも使えるDIL端子配列
応用範囲が広がる多極ラッチング
シングルスティブルのほかに記憶作用のある便利な1巻および2巻ラッチングがあります。