曜日別特売

DSパワーリレー

DSパワーリレー - Panasonic(パナソニック)

小型サイズ:幅(11mm)×長さ(20.2mm)×高さ(10.5mm)
豊富な接点構成(1a, 1a1b, 2a)
耐サージ電圧:5,000V
.ラッチングタイプも品揃え
プリント板ソケットをご用意

用途電力設備、計測機器、産業用機器、OA機器内容量1箱(50個)
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
接点構成
寸法(mm)
質量(g)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73889926AGP2001DC31a20.2×11×10.5約4.5UL、CSA、TUV
22,500
21,980
24,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
73889935AGP2002DC61a20.2×11×10.5約4.5UL、CSA、TUV
22,500
21,980
24,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
73889944AGP2003DC121a20.2×11×10.5約4.5UL、CSA、TUV
22,500
21,980
24,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
73889953AGP2004DC241a20.2×11×10.5約4.5UL、CSA、TUV
22,500
21,980
24,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
73889962AGP2005--20.2×11×10.5-UL、CSA、TUV
22,500
21,980
24,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
73889978AGP2007DC91a20.2×11×10.5約4.5UL、CSA、TUV
22,500
21,980
24,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
73889987AGP2009DC51a20.2×11×10.5約4.5UL、CSA、TUV
22,500
21,980
24,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
73889996AGP2011FDC31a1b20.2×11×10.5約4.5UL、CSA、TUV
25,500
24,980
27,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
73890005AGP2012FDC61a1b20.2×11×10.5約4.5UL、CSA、TUV
25,500
24,980
27,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
73890014AGP2013FDC121a1b20.2×11×10.5約4.5UL、CSA、TUV
25,500
24,980
27,478(税込)
当日出荷
73890023AGP2014FDC241a1b20.2×11×10.5約4.5UL、CSA、TUV
25,500
24,980
27,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
73890032AGP2015F--20.2×11×10.5-UL、CSA、TUV
25,500
24,980
27,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
73890048AGP2017FDC91a1b20.2×11×10.5約4.5UL、CSA、TUV
25,500
24,980
27,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
73890057AGP2019FDC51a1b20.2×11×10.5約4.5UL、CSA、TUV
25,500
24,980
27,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
73890066AGP2021DC32a20.2×11×10.5約4.5UL、CSA、TUV
25,500
24,980
27,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
73890075AGP2022DC62a20.2×11×10.5約4.5UL、CSA、TUV
25,500
24,980
27,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
73890084AGP2023DC122a20.2×11×10.5約4.5UL、CSA、TUV
25,500
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
73890093AGP2024DC242a20.2×11×10.5約4.5UL、CSA、TUV
25,500
24,980
27,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
73890102AGP2025--20.2×11×10.5-UL、CSA、TUV
25,500
24,980
27,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
73890118AGP2027DC92a20.2×11×10.5約4.5UL、CSA、TUV
25,500
24,980
27,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
73890127AGP2029DC52a20.2×11×10.5約4.5UL、CSA、TUV
25,500
24,980
27,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
73890136AGP2101DC31a20.2×11×10.5約4.5UL、CSA、TUV
22,500
21,980
24,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
73890145AGP2102DC61a20.2×11×10.5約4.5UL、CSA、TUV
22,500
21,980
24,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
73890154AGP2103DC121a20.2×11×10.5約4.5UL、CSA、TUV
22,500
21,980
24,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
73890163AGP2104DC241a20.2×11×10.5約4.5UL、CSA、TUV
22,500
21,980
24,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
73890172AGP2107DC91a20.2×11×10.5約4.5UL、CSA、TUV
22,500
21,980
24,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
73890188AGP2109DC51a20.2×11×10.5約4.5UL、CSA、TUV
22,500
21,980
24,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
73890197AGP2111FDC31a1b20.2×11×10.5約4.5UL、CSA、TUV
25,000
24,980
27,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
73890206AGP2113FDC121a1b20.2×11×10.5約4.5UL、CSA、TUV
25,000
24,980
27,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
73890215AGP2117FDC91a1b20.2×11×10.5約4.5UL、CSA、TUV
25,000
24,980
27,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
73890224AGP2119FDC51a1b20.2×11×10.5約4.5UL、CSA、TUV
25,000
24,980
27,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
73890233AGP2121DC32a20.2×11×10.5約4.5UL、CSA、TUV
25,000
24,980
27,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
73890242AGP2123DC122a20.2×11×10.5約4.5UL、CSA、TUV
25,000
24,980
27,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
73890258AGP2124DC242a20.2×11×10.5約4.5UL、CSA、TUV
25,000
24,980
27,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
73890267AGP2129DC52a20.2×11×10.5約4.5UL、CSA、TUV
25,000
24,980
27,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
73890276AGP2201DC31a20.2×11×10.5約4.5UL、CSA、TUV
28,500
25,980
28,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
73890285AGP2202DC61a20.2×11×10.5約4.5UL、CSA、TUV
28,500
25,980
28,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
73890294AGP2203DC121a20.2×11×10.5約4.5UL、CSA、TUV
28,500
25,980
28,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
73890303AGP2204DC241a20.2×11×10.5約4.5UL、CSA、TUV
28,500
25,980
28,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
73890312AGP2207DC91a20.2×11×10.5約4.5UL、CSA、TUV
28,500
25,980
28,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
73890328AGP2209DC51a20.2×11×10.5約4.5UL、CSA、TUV
28,500
25,980
28,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
73890337AGP9003-----
22,500
21,980
24,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
73890346AGP9004-----
22,500
21,980
24,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
73890355AGP9009-----
22,500
21,980
24,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
73890364AGP9013F-----
25,500
24,980
27,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
73890373AGP9014F-----
25,500
24,980
27,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
73890382AGP9017F-----
25,500
24,980
27,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
73890398AGP9019F-----
25,500
24,980
27,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
73890407AGP9023-----
25,500
24,980
27,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
73890416AGP9024-----
25,500
24,980
27,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする