HEリレー

HEリレー - Panasonic(パナソニック)

高容量:30A(1a)、25A(2a)
TV規格取得:TV-15(1a)、TV-10(2a)
耐サージ電圧:10,000V(接点~コイル間)
端子台をご用意

用途業務用機器、産業用機器、家電機器
92件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コイル定格電圧(V)
接点構成
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73890915AHE12101箱(20個)DC61a50×33×35.8約90直流型
38,800
37,980
41,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
73890924AHE12111箱(20個)DC121a50×33×35.8約90直流型
38,800
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73890933AHE121181箱(20個)-----
38,800
37,980
41,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
73890942AHE12121箱(20個)DC241a50×33×35.8約90直流型
38,800
37,980
41,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
73890958AHE12131箱(20個)DC481a50×33×35.8約90直流型
38,800
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
73890967AHE12141箱(20個)DC1001a50×33×35.8約90直流型
38,800
37,980
41,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
73890976AHE12161箱(20個)DC1101a50×33×35.8約90直流型
38,800
37,980
41,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
73890985AHE12201箱(20個)DC61a50×33×35.8約90直流型
38,800
37,980
41,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
73890994AHE12211箱(20個)DC121a50×33×35.8約90直流型
38,800
37,980
41,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
73891003AHE12221箱(20個)DC241a50×33×35.8約90直流型
38,800
37,980
41,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
73891012AHE12231箱(20個)DC481a50×33×35.8約90直流型
38,800
37,980
41,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
73891028AHE12241箱(20個)DC1001a50×33×35.8約90直流型
38,800
37,980
41,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
73891037AHE12261箱(20個)DC1101a50×33×35.8約90直流型
38,800
37,980
41,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
73891046AHE12301箱(10個)DC61a50×33×35.8約120直流型
19,400
18,980
20,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
73891055AHE12311箱(10個)DC121a50×33×35.8約120直流型
19,400
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73891064AHE12321箱(10個)DC241a50×33×35.8約120直流型
19,400
18,980
20,878(税込)
97日以内出荷
返品不可
73891073AHE12331箱(10個)DC481a50×33×35.8約120直流型
19,400
18,980
20,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
73891082AHE12341箱(10個)DC1001a50×33×35.8約120直流型
19,400
18,980
20,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
73891098AHE12361箱(10個)DC1101a50×33×35.8約120直流型
19,400
18,980
20,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
73891107AHE12511箱(20個)AC121a50×33×35.8約90交流型
38,800
37,980
41,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
73891116AHE12521箱(20個)AC241a50×33×35.8約90交流型
38,800
37,980
41,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
73891125AHE12531箱(20個)AC481a50×33×35.8約90交流型
38,800
37,980
41,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
73891134AHE12541箱(20個)AC100/1201a50×33×35.8約90交流型
38,800
37,980
41,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
73891143AHE12551箱(20個)AC200/2401a50×33×35.8約90交流型
38,800
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
73891152AHE12571箱(20個)--50×33×35.8--
38,800
37,980
41,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
73891168AHE12611箱(20個)AC121a50×33×35.8約90交流型
38,800
37,980
41,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
73891177AHE12621箱(20個)AC241a50×33×35.8約90交流型
38,800
37,980
41,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
73891186AHE12631箱(20個)AC481a50×33×35.8約90交流型
38,800
37,980
41,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
73891195AHE12641箱(20個)AC100/1201a50×33×35.8約90交流型
38,800
37,980
41,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
73891204AHE12651箱(20個)AC200/2401a50×33×35.8約90交流型
38,800
37,980
41,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
73891213AHE12671箱(20個)--50×33×35.8--
38,800
37,980
41,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
73891222AHE12711箱(10個)AC121a50×33×35.8約120交流型
19,400
18,980
20,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
73891238AHE12721箱(10個)AC241a50×33×35.8約120交流型
19,400
18,980
20,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
73891247AHE12731箱(10個)AC481a50×33×35.8約120交流型
19,400
18,980
20,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
73891256AHE12741箱(10個)AC100/1201a50×33×35.8約120交流型
19,400
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
73891265AHE12751箱(10個)AC200/2401a50×33×35.8約120交流型
19,400
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
73891274AHE12771箱(10個)--50×33×35.8--
19,400
18,980
20,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
73891283AHE12791箱(10個)--50×33×35.8--
19,400
18,980
20,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
73891292AHE12811箱(10個)--50×33×35.8--
19,400
18,980
20,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
73891308AHE12821箱(10個)--50×33×35.8--
19,400
18,980
20,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
73891317AHE12901箱(25個)DC61a50×33×35.8約80直流型
48,500
47,980
52,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
73891326AHE12911箱(25個)DC121a50×33×35.8約80直流型
48,500
47,980
52,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
73891335AHE12921箱(25個)DC241a50×33×35.8約80直流型
48,500
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
73891344AHE12931箱(25個)DC481a50×33×35.8約80直流型
48,500
47,980
52,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
73891353AHE12941箱(25個)DC1001a50×33×35.8約80直流型
48,500
47,980
52,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
73891362AHE12961箱(25個)DC1101a50×33×35.8約80直流型
48,500
47,980
52,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
73891378AHE22101箱(20個)DC62a50×33×35.8約90直流型
38,800
37,980
41,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
73891387AHE22111箱(20個)DC122a50×33×35.8約90直流型
38,800
37,980
41,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
73891396AHE22121箱(20個)DC242a50×33×35.8約90直流型
38,800
37,980
41,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
73891405AHE221281箱(20個)-----
38,800
34,980
38,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする