曜日別特売

表示器 GT02L ブラック

表示器 GT02L ブラック - Panasonic(パナソニック)
表示色2色(黒/白)質量(g)約150電源(V)DC5消費電力1W 以下使用周囲温度(℃)0~50使用周囲湿度20~85%RH(25℃において)、結露なきこと使用電圧範囲(V)DC4.5~5.5耐振動5~8.4Hz 片振幅3.5mm 8.4~150Hz 加速度 9.8m/s2 X、Y、Z各方向10回掃引(1オクターブ/min)耐環境性IP65(初期状態において) ※パネル取付時の前面部に関する保護構造です。ただし、お客様のあらゆる環境でのご使用を保証するものではありません。再取付の場合は、防水パッキンを交換してください。表示素子STNモノクロLCD表示可能フォントサイズ固定(GTWIN):1/4 角(8×8)、半角(16×8)、全角(16×16)縦横各1、2、4、8倍表示可能 True Type(GTWIN):10~64ドット Windows(R):10~64ドットバックライト方式白色LED表示ドット数160(W)×64(H)ドット耐衝撃147m/s2 X、Y、Z 各方向3回表示有効寸法(mm)88.0(W)×35.2(H)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73891852AIG02LQ02D
19,00018,980
15,980
アウトレット
17,578(税込)
当日出荷
残り1点です
73891868AIG02LQ04D
20,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする