曜日別特売

表示器 GT03T-E 銀

表示器 GT03T-E 銀 - Panasonic(パナソニック)

3.5型、長寿命LEDバックライト、カラーTFT4,096色液晶を搭載。
SD/SDHCメモリカードスロットを標準搭載
画面データのコピーやバックアップ、リストアが簡単です。
太陽光下でも優れた視認性
屋外での使用にも耐えられる広い使用温度範囲
紫外線に強く周囲の映り込みの少ない前面シート
水しぶきのかかる環境でも使用できる高い防水性
USBインタフェース標準装備

用途EV充電スタンド、洗車機、コインパーク、食品充填機液晶モニターTFTカラー液晶仕様SDメモリカードスロット装備シルバー質量(g)約240電源(V)DC24規格UL/C-UL、CE内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
通信ポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73891904AIG03TQ13DERS232C
42,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
73891913AIG03TQ15DERS422/RS485
44,000
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする