表示器 GT32-R

表示器 GT32-R - Panasonic(パナソニック)

4.6型、ハーフQVGA高コントラストかつ広視野角のTFTモノクロ液晶で見やすさトップレベル
明るいLEDバックライト採用、3色表示で設備の状況を知らせます
SD/SDHCメモリカードスロットを搭載
miniUSBインタフェースを標準搭載
スイッチも文字も、大きさ、配置自由
電源部トランス絶縁
IP67対応 パナソニックだからできたSDソリューション。
パソコンレスでPLCプログラム転送
SDカードデータ読み出し機能
SDロギング機能で”簡単見える化”提案
SDレシピ機能
アラーム履歴のSD保存
3色LEDバックライトで機械の状態が一目瞭然
画面デザインの自由度UP!
グラフ機能
狭い場所には縦置き表示
流れ表示機能
マルチファンクションスイッチ
FPモニタ機能を搭載 [FP2SH/FP0R/FP-Σ/FP-X/FP-X0/FP-e]
メーカーFPシリーズPLCとGTの複数台接続が可能(RS485タイプ)
パスワード管理によるセキュリティ強化
スルー機能で現場作業の効率化
表示言語を簡単切り替え
デバイス書き込み

規格UL/C-UL、CE内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73892044AIG32MQ04DR
79,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
73892062AIG32MQ05DR
79,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
73892017AIG32MQ02DR
76,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする