曜日別特売

表示器 GT32M-E

表示器 GT32M-E - Panasonic(パナソニック)

4.6型、ハーフQVGA高コントラストかつ広視野角のTFTモノクロ液晶で見やすさトップレベル
明るいLEDバックライト採用、3色表示で設備の状況を知らせます
SD/SDHCメモリカードスロットを搭載
miniUSBインタフェースを標準搭載
スイッチも文字も、大きさ、配置自由
電源部トランス絶縁
IP67対応 パナソニックだからできたSDソリューション。
パソコンレスでPLCプログラム転送
SDカードデータ読み出し機能
SDロギング機能で”簡単見える化”提案
SDレシピ機能
アラーム履歴のSD保存
3色LEDバックライトで機械の状態が一目瞭然
画面デザインの自由度UP!
グラフ機能
狭い場所には縦置き表示
流れ表示機能
マルチファンクションスイッチ
FPモニタ機能を搭載 [FP2SH/FP0R/FP-Σ/FP-X/FP-X0/FP-e]
メーカーFPシリーズPLCとGTの複数台接続が可能(RS485タイプ)
パスワード管理によるセキュリティ強化
スルー機能で現場作業の効率化
表示言語を簡単切り替え
デバイス書き込み

規格UL/C-UL、CE内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73892026AIG32MQ03DE
76,000
45,980
50,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする