曜日別特売

表示器 GT704M

表示器 GT704M - Panasonic(パナソニック)

業界最高レベルの高画質でお客様の装置を美しく
表現力4倍で使いやすい表示階層を削減しユーザビリティ向上
Ethernet経由で画面編集が可能 [ツールポート対応]
Ethernet経由で内蔵SDメモリカードの情報も簡単取得 [複数台の機器情報をIoT化]
PLCの配線確認や動作確認が簡単!
PCレスでPLCの状況を知るデバイスモニタ機能
電池レスデータバックアップ

液晶モニターTFTモノクロLCD(バックライト : 白/ピンク/赤)仕様SDメモリカードスロット装備質量(g)約240電源(V)DC24規格CE内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
通信ポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73892333AIG704WMN1B2ピュアブラックRS232C
50,400
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
73892342AIG704WMN1S2シルバーRS232C
50,400
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
73892358AIG704WMNMB2ピュアブラックRS422/RS485
52,700
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
73892367AIG704WMNMS2シルバーRS422/RS485
52,700
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする