曜日別特売

JT-Vリレー

JT-Vリレー - Panasonic(パナソニック)

耐サージ電圧:6kVの高耐圧設計&CHAR(10)&
高容量:最大開閉能力は30A 277V AC(1a)&CHAR(10)&
プリント板型/TMP型

用途インバータ、溶接機など高負荷開閉が必要な機器規格UL/C-UL内容量1箱(50個)
全32種類を絞り込む
コイル定格電圧(V)
接点構成
32種類すべて表示中
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
接点構成
寸法(mm)
質量(g)
保護構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73893234AJTV211DC121a32.2×27.4×27.9約30ダストカバー
12,500
11,980
13,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
73893243AJTV212DC241a32.2×27.4×27.9約30ダストカバー
13,000
12,980
14,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
73893252AJTV213DC481a32.2×27.4×27.9約30ダストカバー
14,750
13,980
15,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
73893268AJTV218DC181a32.2×27.4×27.9約30ダストカバー
12,500
11,980
13,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
73893277AJTV221DC121c32.2×27.4×27.9約30ダストカバー
13,500
12,980
14,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
73893286AJTV222DC241c32.2×27.4×27.9約30ダストカバー
14,000
13,980
15,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
73893295AJTV223DC481c32.2×27.4×27.9約30ダストカバー
15,500
14,980
16,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
73893304AJTV228DC181c32.2×27.4×27.9約30ダストカバー
13,500
12,980
14,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
73893313AJTV251DC121a32.2×27.4×27.9約30プラスチックシール
12,500
11,980
13,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
73893322AJTV252DC241a32.2×27.4×27.9約30プラスチックシール
13,000
12,980
14,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
73893338AJTV253DC481a32.2×27.4×27.9約30プラスチックシール
14,750
13,980
15,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
73893347AJTV258DC181a32.2×27.4×27.9約30プラスチックシール
12,500
11,980
13,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
73893356AJTV261DC121c32.2×27.4×27.9約30プラスチックシール
13,500
12,980
14,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
73893365AJTV262DC241c32.2×27.4×27.9約30プラスチックシール
14,000
13,980
15,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
73893374AJTV263DC481c32.2×27.4×27.9約30プラスチックシール
15,500
14,980
16,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
73893383AJTV268DC181c32.2×27.4×27.9約30プラスチックシール
13,500
12,980
14,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
73893392AJTV311DC121a31.9×26.9×20.2約25ダストカバー
12,500
11,980
13,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
73893408AJTV312DC241a31.9×26.9×20.2約25ダストカバー
13,000
12,980
14,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
73893417AJTV313DC481a31.9×26.9×20.2約25ダストカバー
14,000
13,980
15,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
73893426AJTV318DC181a31.9×26.9×20.2約25ダストカバー
12,500
11,980
13,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
73893435AJTV321DC121c31.9×26.9×20.2約25ダストカバー
13,000
12,980
14,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
73893444AJTV322DC241c31.9×26.9×20.2約25ダストカバー
13,500
12,980
14,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
73893453AJTV323DC481c31.9×26.9×20.2約25ダストカバー
14,750
13,980
15,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
73893462AJTV328DC181c31.9×26.9×20.2約25ダストカバー
13,000
12,980
14,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
73893487AJTV352DC241a31.9×26.9×20.2約25プラスチックシール
13,000
12,980
14,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
73893496AJTV353DC481a31.9×26.9×20.2約25プラスチックシール
14,000
13,980
15,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
73893514AJTV358DC181a31.9×26.9×20.2約25プラスチックシール
12,500
11,980
13,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
73893532AJTV361DC121c31.9×26.9×20.2約25プラスチックシール
13,000
12,980
14,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
73893548AJTV362DC241c31.9×26.9×20.2約25プラスチックシール
13,500
12,980
14,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
73893557AJTV363DC481c31.9×26.9×20.2約25プラスチックシール
14,750
13,980
15,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
73893566AJTV368DC181c31.9×26.9×20.2約25プラスチックシール
13,000
12,980
14,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
73893478AJTV351DC121a31.9×26.9×20.2約25プラシール型
12,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする